内容量1セット(4000個)仕様●パッケージタイプ : 0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz : 120Ω●定格電流 : 800mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 2 x 1.25 x 0.85mm●長さ : 2mm●奥行き : 1.25mm●最大直流抵抗 : 100mΩ●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM21(AG)シリーズ. 比較的低い周波数から抵抗成分を発生するため●30M~数100MHzの広帯域でのノイズ対策に適しています注文コード02719425品番BLM21AG121SN1D