マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(90個) 注文コード02719635 品番24LC512-E/SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●メモリサイズ : 512kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOIJ-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 5.21 x 5.28 x 1.88mm●動作温度 Max : +125 ℃ns●Microchip 24LC512 シリーズは● 1.7 → 5.5 V の幅広い電圧範囲で動作可能な 512 K ビットシリアル EEPROM です。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする