曜日別特売
20817-443 フロントパネル nVent SCHROFF 3U nVent ? Schroff 02719687

フロントパネル nVent SCHROFF 3U

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●色 : 緑, グレー●材質 : アルミニウム●奥行 : 19.98mm●水平ピッチ : 4HP●ラックユニット : 3U●ハンドル : あり●抜き取り工具ハンドル付きシールドなしのフロントパネル. EMC コンタクトストリップ用スロット 厚さ2.5 mmアルミ製フロントパネル●前面: 陽極酸化処理●背面: クロメート仕上げ(黄)●導電性 抜き取りハンドル: プラスチックPC●グレーRAL7035 ボードリテーナ: 亜鉛ダイキャスト 基板は●サブラックに設置するための正しい位置にホルダに取り付けられています セットには●シールドなしフロントパネル 1 個●( 3U ) /2 ( 6U )抜き取りハンドル 1 個●及びアセンブリキット 1 個が含まれます注文コード02719687品番20817-443
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●色 : 緑, グレー●材質 : アルミニウム●奥行 : 19.98mm●水平ピッチ : 4HP●ラックユニット : 3U●ハンドル : あり●抜き取り工具ハンドル付きシールドなしのフロントパネル. EMC コンタクトストリップ用スロット 厚さ2.5 mmアルミ製フロントパネル●前面: 陽極酸化処理●背面: クロメート仕上げ(黄)●導電性 抜き取りハンドル: プラスチックPC●グレーRAL7035 ボードリテーナ: 亜鉛ダイキャスト 基板は●サブラックに設置するための正しい位置にホルダに取り付けられています セットには●シールドなしフロントパネル 1 個●( 3U ) /2 ( 6U )抜き取りハンドル 1 個●及びアセンブリキット 1 個が含まれますRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする