仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : パラレル●パッケージタイプ : PLCC●ピン数 : 32●構成 : 128 K x 8ビット●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 14.05mm●高さ : 2.84mm●幅 : 11.51mm●寸法 : 11.51 x 14.05 x 2.84mm●シリーズ : SST39bit●SST39VF010/020/040パラレルSuperFlashRメモリ
RoHS指令(10物質対応)対応