内容量1個
仕様●色 : 黒, グレー●材質 : アルミニウム●水平ピッチ : 12HP●シリーズ : CompactPCI●ラックユニット : 3U●ハンドル : あり●IEEE ハンドルおよびレバー付きシールド付きフロントパネル. コーディング機能 ライブ挿入用マイクロスイッチ(オプション) 厚さ2.5 mmアルミ製フロントパネル●前面: 陽極酸化処理●背面: クロメート仕上げ(黄)●導電性 プラスチック PC Schwarz RAL 9005 ●レバープラスチック PC グレー RAL7035 を処理します 取り付けブロック亜鉛ダイキャスト 規格: IEEE 1101.10 ● IEC 48/119CD ●および 60297-5 セットには●シールド付きフロントパネル 1 個●( 3U ) / ( 6U )ハンドル 1 個● EMC ガスケット素材 1 個●アセンブリキット 1 個が含まれます
注文コード02720728
品番20848-591