仕様●メモリサイズ 1kbit●インターフェースタイプ シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 1 x 16ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 16bit●寸法 6 4.9 1.75mm●ワード数 64k●93C46 93LC46 MicrowireシリアルEEPROM. Microchip 93C46 93LC46ファミリは●Microware互換シリアルインターフェイスの1 KビットEEPROMチップです。. 特長. 低消費電力CMOSテクノロジー 読み取り電流: mA及びスタンバイ電流: μA(どちらも最大) Microwireシリアルインターフェイス 128 8ビット●64 16ビット●128 8ビット 64 16ビット(選択可能)のバージョンがあります。 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ ビジー) シーケンシャル読み取り機能 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間
RoHS指令(10物質対応)対応