フロントパネル nVent SCHROFF 3U

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色 : 黒, グレー●材質 : アルミニウム●水平ピッチ : 8HP●シリーズ : CompactPCI●ラックユニット : 3U●ハンドル : あり●IEEE ハンドルおよびレバー付きシールド付きフロントパネル. コーディング機能 ライブ挿入用マイクロスイッチ(オプション) 厚さ2.5 mmアルミ製フロントパネル●前面: 陽極酸化処理●背面: クロメート仕上げ(黄)●導電性 プラスチック PC Schwarz RAL 9005 ●レバープラスチック PC グレー RAL7035 を処理します 取り付けブロック亜鉛ダイキャスト 規格: IEEE 1101.10 ● IEC 48/119CD ●および 60297-5 セットには●シールド付きフロントパネル 1 個●( 3U ) / ( 6U )ハンドル 1 個● EMC ガスケット素材 1 個●アセンブリキット 1 個が含まれます 注文コード02720990 品番20848-589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●色 : 黒, グレー●材質 : アルミニウム●水平ピッチ : 8HP●シリーズ : CompactPCI●ラックユニット : 3U●ハンドル : あり●IEEE ハンドルおよびレバー付きシールド付きフロントパネル. コーディング機能 ライブ挿入用マイクロスイッチ(オプション) 厚さ2.5 mmアルミ製フロントパネル●前面: 陽極酸化処理●背面: クロメート仕上げ(黄)●導電性 プラスチック PC Schwarz RAL 9005 ●レバープラスチック PC グレー RAL7035 を処理します 取り付けブロック亜鉛ダイキャスト 規格: IEEE 1101.10 ● IEC 48/119CD ●および 60297-5 セットには●シールド付きフロントパネル 1 個●( 3U ) / ( 6U )ハンドル 1 個● EMC ガスケット素材 1 個●アセンブリキット 1 個が含まれます RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする