内容量1セット(4000個)
仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 100Ω●定格電流 : 3A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.6mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●最大直流抵抗 : 300mΩ●材料 : フェライト●SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズ. このフィルタは●干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去
注文コード02721139
品番BLM18KG101TN1D