ハネウェル, ホール効果センサ リード付きケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02721218 品番SNG-QPLA-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様●出力タイプ : 方形波●本体形状 : 円柱形●取付方法 : フランジ取り付け●電源電圧 : 4.5 → 26 V●接続方式 : リード付きケーブル●出力開閉電流 : 18 mA●IP保護等級 : IP69K℃●材質 : プラスチック℃●Honeywell SNG-Q シリーズの直交速度及び方向センサは●速度と方向の両方直交出力では●ターゲット方向は出力リード / ラグ位相シフトによって決まります。広い動作温度範囲: -40 ℃ 〜 150 ℃ 環境シーリング: IP69K 等級の防湿性能 堅牢な電気ノイズ耐性: 100 V/m 定格の電気ノイズ放射耐性( EMC ) 高周波スイッチング容量: 3 → 20 Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする