内容量1袋(5個)仕様●サポート規格 : IEEE 802.3●回路数 : 1●標準データレート : 10 Mbps, 100 Mbps●インテグレーテッドCDR : あり●電源タイプ : 単一電源●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 32●寸法 : 5 x 5 x 0.95mm●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃●イーサネットトランシーバ●Micrel Inc. Micrelでは●高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く●コンパクトでコスト効果の高い●高集積化されたソリューションを提供しています。注文コード02721401品番KSZ8081MNXCA-TR