仕様●出力デバイス : フォトトランジスタ●チャンネル数 : 1●標準上昇時間 : 10μs●標準降下時間 : 10μs●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 4●寸法 : 6.4 x 4.2 x 5.4mm●高さ : 5.4mm●長さ : 6.4mm●動作温度 Max : +85℃●動作温度 Min : -30℃●スロット幅 : 3mm●幅 : 4.2mm●シリーズ : RPI℃●RPI-0352E●表面取り付けフォトインタラプタ(3 mmギャップ)●ローム. 環境に配慮RoHS指令(10物質対応)対応