曜日別特売
RBR2MM30ATFTR ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ROHM 02721437

ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02721437品番RBR2MM30ATFTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●シリーズ : RBR2MM30ATF●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする