曜日別特売
DAP202KT146 ローム,  スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2V ROHM 02721455

ローム, スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02721455品番DAP202KT146
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : SOT-346●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 2.9mm●幅 : 1.6mm●高さ : 1.1mm●寸法 : 1.1 x 2.9 x 1.6mm●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする