フェライトビーズ, 0.6 x 0.3 x 0.3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード02721480 品番BLM03AG102SN1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0201●インピーダンス @ 25 MHz : 612Ω●インピーダンス @ 50 MHz : 807Ω●インピーダンス @ 100 MHz : 1Ω●インピーダンス @ 300 MHz : 1070Ω●インピーダンス @ 1 GHz : 398Ω●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 0.6 x 0.3 x 0.3mm●Murata BLM03AG シリーズチップフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され●共振の可能性を大幅に低減し●信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため●高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により●はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲: -55 → 125 ° C アースへの接続は不要です RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする