フェライトビーズ, 0.6 x 0.3 x 0.3mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(15000個) 注文コード02721961 品番BLM03HG102SN1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0201●インピーダンス @ 25 MHz : 553Ω●インピーダンス @ 50 MHz : 761Ω●インピーダンス @ 100 MHz : 1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz : 1380Ω●インピーダンス @ 1 GHz : 1800Ω●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 0.6 x 0.3 x 0.3mm●Murata BLM03HG シリーズチップフェライトビーズは●水平巻線内部 Coil 構造を備え●低収納携帯電話のシステム内 EMC ●携帯電話の EMI カウンタ測定●携帯電話のキーキャリアノイズカウンタ測定●ノート PC / MID の EMI カウンタ測定● DSC で使用されますLTE シリーズに有効● 700 MHz → 2.6 GHz 小型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする