曜日別特売
MCP41010-I/P マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.78 x 6.6 x 3.68mm MICROCHIP 02722015

マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.78 x 6.6 x 3.68mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード02722015品番MCP41010-I/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●寸法 : 9.78 x 6.6 x 3.68mm●高さ : 3.68mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする