曜日別特売
RR264MM-400TFTR ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDU ROHM 02722101

ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード02722101品番RR264MM-400TFTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PMDU●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする