仕様●許容電流値 : 1.6 → 2.5 A●製品シリーズ : TeSys●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 44.5mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +60℃●Better World 製品 : あり●制御電圧 : 1.6 → 2.5 A●UL●CSA認定. 最大15kWのTeSysコンタクタ用 - 代表的なコンタクタについては●品番 ; 394-9813 394-9813 を参照してください. Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2M シリーズ. 高電圧の過負荷●短絡●リレーの停止などの障害からモーターを保護することは●ダウンタイムがビジネスとその運営に悪影響を及ぼす時代には不可欠です。Schneider Electric は●信頼性が高く堅牢なGV2Mシリーズのモーター保護回路ブレーカーを提供●予期しない事態が発生した場合に機器間の仲介役として重要な機器を保護します。. 特長. 3つのパドロックを使用してN/Cポジションをロックすることが可能 モータープロテクションスイッチボタンでの制御は色分けされてすぐに分かるボタンを使います。 電気的 / 機械的耐久性: 100000 回 軽量かつ堅牢でコンパクトなデザインのGV2Mシリーズは●狭い場所での使用に最適 単独で使用する場合●MPCBは手動またはローカルで制御しますコンタクタと組み合わせることで●自動 / リモート制御が可能 スプリングターミナルとスクリュークランプを用意 保護等級と安全機能: 稼動中の部品に外部から直接触れることができないため●MPCB周辺での作業の安全性が向上します 回路ブレーカに内蔵されたユニットを保護する熱磁気トリップ技術を採用 EN60204 ● IEC60947-1 ● IEC60947-2 ● IEC60947-4-1 標準定格(全リストはデータシートに記載) ATEX ● BV ● CCC 認定CSA など(全リストはデータシートに記載) IEC 60529に準拠した保護等級IP20 - 人の指などの固形物に対する保護がさらに強化されています IK04保護等級 - 0.5ジュールまでの衝撃に対する限定的な保護. 用途. 電気モータの制御と保護 マウントレールにネジやクリップで固定することで●どのような構成にも簡単に組み立てることができます。. どのように適切なモータ保護回路ブレーカを選択しますか. MPCBは●これまでになく重要になっています。現在●ほとんどのインフラでは●私たちが当たり前のように使っている暖房●換気●冷房などの重要な電源が重要で停止できないシステムを動かすために●モーターを使っています。これらのシステムは●ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため●過電流●熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには●お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮する必要があります。各MPCBの機能や利点を確認することは●保護したい重要なインフラを決定する際に非常に重要です。