BLM21PG220SH1D フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所) 02722521

フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様●パッケージタイプ : 0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz : 22Ω●定格電流 : 6A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 2 x 1.25 x 0.85mm●長さ : 2mm●奥行き : 1.25mm●高さ : 0.85mm●材料 : フェライト●SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 フェライトパールインダクタンスから成るフィルタは●連続電圧ラインからのEMIを除去するように設計されています。 BLM_PフェライトビーズはDC抵抗が小さいので●大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。注文コード02722521品番BLM21PG220SH1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様●パッケージタイプ : 0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz : 22Ω●定格電流 : 6A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 2 x 1.25 x 0.85mm●長さ : 2mm●奥行き : 1.25mm●高さ : 0.85mm●材料 : フェライト●SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 フェライトパールインダクタンスから成るフィルタは●連続電圧ラインからのEMIを除去するように設計されています。 BLM_PフェライトビーズはDC抵抗が小さいので●大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする