内容量1袋(25個)
仕様●パッケージタイプ : 0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz : 22Ω●定格電流 : 6A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 2 x 1.25 x 0.85mm●長さ : 2mm●奥行き : 1.25mm●最大直流抵抗 : 9mΩ●材料 : フェライト●SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 フェライトパールインダクタンスから成るフィルタは●連続電圧ラインからのEMIを除去するように設計されています。 BLM_PフェライトビーズはDC抵抗が小さいので●大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。
注文コード02722539
品番BLM21PG220SN1D