内容量1袋(50個)仕様●パッケージタイプ : 0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz : 470Ω●定格電流 : 200mA●タイプ : フェライトビーズ●寸法 : 2 x 1.25 x 0.85mm●長さ : 2mm●奥行き : 1.25mm●高さ : 0.85mm●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM21(B)シリーズ. 急峻なインピーダンス特性のため●信号波形への影響を最小限に抑えることが可能 信号周波数にあわせて選べるようインピーダンス特性をシリーズ化注文コード02722636品番BLM21BB471SN1D