PIXUSTS8830WH インクジェット複合機 TS8830 Canon 02722959

 

PIXUSTS8830WH インクジェット複合機 TS8830 Canon 02722959
PIXUSTS8830WH インクジェット複合機 TS8830 Canon 02722959
PIXUSTS8830WH インクジェット複合機 TS8830 Canon 02722959
PIXUSTS8830WH インクジェット複合機 TS8830 Canon 02722959
PIXUSTS8830WH インクジェット複合機 TS8830 Canon 02722959
PIXUSTS8830WH インクジェット複合機 TS8830 Canon 02722959
PIXUSTS8830WH インクジェット複合機 TS8830 Canon 02722959
PIXUSTS8830WH インクジェット複合機 TS8830 Canon 02722959

インクジェット複合機 TS8830

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード02722959品番PIXUSTS8830WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

写真も文字もくっきり、6色ハイブリッドインク搭載、高画質ハイスペックモデル。
【写真も文字も、はっきりくっきり、6色ハイブリッドインク】
グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。
【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】
6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙】
背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】
QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。
【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】
原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。
【L判写真の印刷スピードが約10秒】
印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。
【便利な機能】
出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」など便利な機能を搭載。
【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】
スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン※。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。
※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。

付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約6.6ホワイト外形寸法(mm)横幅×奥行×高さ:約372×345×142シリーズPIXUSエコマーク認定認定解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェット方式自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき使用可能用紙サイズ●カセット:A4、A5、B5、 レター●後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):6656色数6色(独立インクタンク)グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 013

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする