PIXUSTS3730BK インクジェット複合機 TS3730 Canon 02723011 PIXUSTS3730BK インクジェット複合機 TS3730 Canon 02723011 PIXUSTS3730BK インクジェット複合機 TS3730 Canon 02723011 PIXUSTS3730BK インクジェット複合機 TS3730 Canon 02723011 PIXUSTS3730BK インクジェット複合機 TS3730 Canon 02723011

インクジェット複合機 TS3730

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02723011 品番 PIXUSTS3730BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

基本機能をコンパクトに、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデル。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】
スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。
【文字がくっきり、4色ハイブリッドインク】
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。インクは標準容量タイプ・大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
【リビングにも置きやすい、コンパクトボディ】
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源ONでかんたんプリント】
本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。

付属品インクタンク(BC-366/BC-365)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約4 ブラック 外形寸法(mm)【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約435×327×145 解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数1〜20枚 液晶モニター1.5型セグメント(モノクロ) プリント方式インクジェット 給紙可能枚数最大:普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、はがき、スクエア(127mm)、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89〜215.9mm、長さ127〜676mm) 給紙方式後トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):1280 色数4色 商品タイプ複合機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする