花魁 COMBO 極

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02723081 品番OCKM-S2ESS
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生
スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き

用途トラックのテールランプ オプション緊急制動表示灯対応 タイプシーケンシャルモデル 奥行(mm)115 横幅(mm)612 縦幅(mm)218 レンズ幅(mm)570 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする