花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02723327 品番 OMR-CL-12
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

安心安全のメイドインジャパン
高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。
メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。

用途トラックマーカーランプ 奥行(mm)25 電圧(V)12 レンズ色クリア 横幅(mm)90 縦幅(mm)45 レンズ幅(mm)84 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする