LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse, 125V ac
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02723467
品番
178.6764.0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
●ヒューズホルダタイプ:基板実装●ヒューズサイズ:Mini●定格電圧:125V ac●インジケータ付:なし●コンタクト材質:銅合金●Littelfuse ATO及びMINIヒューズホルダ. Littelfuse ATO / MINI ヒューズホルダは、さまざまな要件に最適です。これらのヒューズホルダは、一般に車載用途に使用されており、切れたヒューズをすばやく簡単に交換できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応