ニチコン コンデンサ 4700μF, ,450V dc, LNC2W472MSEH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02723546 品番LNC2W472MSEH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●静電容量 : 4700μF●電圧 : 450V dc●実装タイプ : スクリューマウント●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 76.2 Dia. x 115mm●高さ : 115mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 76.2mm●動作温度 Max : +85℃●リード間隔 : 31.8mm●リップル電流 : 19.2A●誘電正接 : 0.2%●インバータ回路などの産業用電源に適しています 負荷寿命: 85 ° C でのリプル電流の用途に 5000 時間使用 LNX ● LNK よりも小型で高リプル電流です 高速充放電の負荷に対応 AC サーボモータや一般的なインバータの高周波回生電圧に最適です RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする