不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メモリサイズ:64kbit●構成:8 K x 8ビット●インターフェースタイプ:パラレル●データバス幅:8bit●最大ランダムアクセス時間:100ns●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PCDIP●ピン数:28●寸法:39.98 x 18.34 x 8.89mm●長さ:39.88mm●幅:18.34mm●高さ:8.89mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作温度 Max:+70 ℃●1ワード当たりのビット数:8bit●ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。 注文コード02723607 品番M48Z08-100PC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メモリサイズ:64kbit●構成:8 K x 8ビット●インターフェースタイプ:パラレル●データバス幅:8bit●最大ランダムアクセス時間:100ns●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PCDIP●ピン数:28●寸法:39.98 x 18.34 x 8.89mm●長さ:39.88mm●幅:18.34mm●高さ:8.89mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作温度 Max:+70 ℃●1ワード当たりのビット数:8bit●ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする