デジタル電流計 Murata Power Solutions DCタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電流タイプ : DC●高さ : 21.29mm●幅 : 33.93mm●奥行き : 25.4mm●精度 : ±0.15 %●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +60℃●DCA5-20PC - サブミニチュアDC電流計●LEDディスプレイ / 外部シャント抵抗用mV入力付き. DCA5-20PCシリーズDC電流計は●すべての一般的な50 mV及び100 mV dcのシャント抵抗出力を表示するように特別に設計されています。 25通りの入力レンジで●1.000 A → 2000 AのDC電流を精密に測定できます。 外部シャント抵抗を除くと●この装置は100 %内蔵型で●較正用又は市販のコンポーネントは不要です。. 大型で●読みやすく●高さ9.4 mmの数字を表示するLEDディスプレイ LED色は「低電力の赤色」バージョン 5 A → 2000 A●50 mV及び100 mVシャント抵抗の出力を計量及び表示 50 mVシャント抵抗も用意(品番 ; 810-3267 810-3267 など) ±0.1 %精度で工場較正済み 5〜40 V dc(非絶縁)又は8〜36 V dc(絶縁)の幅広い電源入力範囲 逆極性保護 完全内蔵型●他のコンポーネントは不要 小型パッケージサイズ - 35.1 x 22.4 x 25.4 mm ねじ止め端子台 アナログメータのデジタルアップグレード用 注文コード02723650 品番DCA5-20PC-2-DC4-RL-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電流タイプ : DC●高さ : 21.29mm●幅 : 33.93mm●奥行き : 25.4mm●精度 : ±0.15 %●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +60℃●DCA5-20PC - サブミニチュアDC電流計●LEDディスプレイ / 外部シャント抵抗用mV入力付き. DCA5-20PCシリーズDC電流計は●すべての一般的な50 mV及び100 mV dcのシャント抵抗出力を表示するように特別に設計されています。 25通りの入力レンジで●1.000 A → 2000 AのDC電流を精密に測定できます。 外部シャント抵抗を除くと●この装置は100 %内蔵型で●較正用又は市販のコンポーネントは不要です。. 大型で●読みやすく●高さ9.4 mmの数字を表示するLEDディスプレイ LED色は「低電力の赤色」バージョン 5 A → 2000 A●50 mV及び100 mVシャント抵抗の出力を計量及び表示 50 mVシャント抵抗も用意(品番 ; 810-3267 810-3267 など) ±0.1 %精度で工場較正済み 5〜40 V dc(非絶縁)又は8〜36 V dc(絶縁)の幅広い電源入力範囲 逆極性保護 完全内蔵型●他のコンポーネントは不要 小型パッケージサイズ - 35.1 x 22.4 x 25.4 mm ねじ止め端子台 アナログメータのデジタルアップグレード用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする