MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
02723957
品番
24LC02B/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 to 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●自動車規格:AEC-Q100ns
RoHS指令(10物質対応)
対応