不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メモリサイズ:64kbit●構成:8 K x 8ビット●インターフェースタイプ:パラレル●データバス幅:8bit●最大ランダムアクセス時間:100ns●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PCDIP●ピン数:28●寸法:39.98 x 18.34 x 8.89mm●長さ:39.88mm●幅:18.34mm●高さ:8.89mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作温度 Max:+70 ℃●ワード数:8Kbit●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。 注文コード02724185 品番M48T08-100PC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メモリサイズ:64kbit●構成:8 K x 8ビット●インターフェースタイプ:パラレル●データバス幅:8bit●最大ランダムアクセス時間:100ns●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PCDIP●ピン数:28●寸法:39.98 x 18.34 x 8.89mm●長さ:39.88mm●幅:18.34mm●高さ:8.89mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作温度 Max:+70 ℃●ワード数:8Kbit●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする