MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
仕様
●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C●パッケージタイプ:DIP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:4.5 to 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm●データ保持:200年
注文コード
02724210
品番
24C02C-I/P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C●パッケージタイプ:DIP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:4.5 to 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm●データ保持:200年
RoHS指令(10物質対応)
対応