MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-2ワイヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
02724219
品番
24C01C-I/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー●パッケージタイプ:DFN 、 MSOP 、 PDIP 、 SOIC 、 TDFN 、 TSSOP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm●データ保持:200年
RoHS指令(10物質対応)
対応