MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
02724307
品番
24FC256-I/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:32 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 3.9 1.25mm●ワード数:32k●24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROM
RoHS指令(10物質対応)
対応