ニチコン コンデンサ 1000μF, ,16V dc, UCL1C102MNL1GS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02724456 品番UCL1C102MNL1GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10.3 x 10.3 x 13.5mm●高さ : 13.5mm●長さ : 10.3mm●奥行き : 10.3mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 4.5mm●許容差 : ±20%●誘電正接 : 0.16%●チップタイプ●低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ° C キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする