内容量1セット(47個)仕様●物理ネットワークタイプ 10BaseT●ホストインターフェース シリアル-SPI●ネットワークインターフェイス MII, MIIM●通信モード フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート 10Mbps●ループバックモード 内部●サポート規格 IEEE 802.3●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SSOP●ピン数 28●DMAサポート あり●標準動作供給電圧 3.3 V●寸法 10.5 5.6 1.85mm●動作温度 Min -40℃●ECN28J60 10BASE-Tイーサネットコントローラ. Microchip ENC28J60 は●優れたスタンドアロンイーサネットコントローラです。ENC28J60 は● 28 ピンの小型フォームファクタ SOIC パッケージに収められた 10BASE-T コントローラです。10 Mbps の帯域幅とオンボード MAC PHY を搭載したこのコントローラは●さまざまな用途に最適です。また●マイクロチップイーサネットコントローラには● Faster DMA を内蔵して. 特長と利点:.10BASE-T MAC 及び PHY を統合 帯域幅: 10 Mbps IEEE 802.3 互換 最大 25 MHz のクロック速度の SPI インターフェイス MAC ユニキャスト●マルチキャスト●およびブロードキャストパケットをサポートします PHY ループバックモードとプログラマブル出力. 用途:.セキュリティ 計装 ホームコントロール ビルのオートメーション 産業オートメーション VoIP. PHY MAC は. PHY は「物理層」を表します。物理層は● OSI スタックの最初の層です。PHY レイヤは●ネットワークの物理的特性と電気的特性を定義します。 MAC は●「 Medium Access Control 」の略語で● OSI スタックの 番目の層です。MAC RF フレームの送受信を行います。. ドーターボード.AC164121 ; 667-7899 667-7899 AC164123 ; 667-7902 667-7902注文コード02724508品番ENC28J60-I/SS