マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 02724578 品番 24LC256-I/MS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C●パッケージタイプ:MSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 to 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:3 x 3 x 0.85mm●動作温度 Max:+85 ℃ns RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする