NT-DD021B LED工事用安全ルーフ灯(青) 日本点灯社 02724606

NT-DD021B LED工事用安全ルーフ灯(青) 日本点灯社 02724606
NT-DD021B LED工事用安全ルーフ灯(青) 日本点灯社 02724606
NT-DD021B LED工事用安全ルーフ灯(青) 日本点灯社 02724606
NT-DD021B LED工事用安全ルーフ灯(青) 日本点灯社 02724606

LED工事用安全ルーフ灯(青)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02724606
品番
NT-DD021B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

車両シガーソケットにプラグを差込むだけで全灯し警告信号を送ります。
12V・24V兼用です。
モーターを使用していないので、接触不良での無回転を防ぎ、回転音がしません。
ドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定できます。
LEDを4方向に配置し、全方向からの視認性を確保します。

仕様
青色LED12個全灯仕様/光度300cd以下/シガーソケット/保護レベルIP66
材質
グローブ:ポリカ/本体:ABS樹脂
質量(kg)
約0.9
コード長さ(m)
約3.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×145×204
使用電圧(V)
DC12~24
点灯方式
常時全灯
LED
ハイパワーLED 1W×12個
色(グローブ)
注意
※マグネットはホコリが付きやすい特性です。底板マグネット部にゴミ等が付いていると磁力が落ちたり車のルーフが傷つくおそれがある為、ご使用前にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする