内容量1袋(50個)
仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:256 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 3.9 1.5mm●ワード数:256年●24AA02UID 24AA025UID I2C(TM)シリアルEEPROM
注文コード02724779
品番24AA02UID-I/SN