仕様●静電容量 : 10μF●電圧 : 400V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 16mm●高さ : 16mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 10000h●許容差 : ±20%●誘電正接 : 0.24%●10000 → 12000 時間 @ +105 ° C の負荷寿命に耐える高リップル電流及び長寿命製品 バラスト用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応