NORGREN
NORGRENの 電子部品(オンボード)
NORGRENの 受動部品
NORGRENの 受動部品その他関連用品
真空パッド Norgren フラット 40mm ニトリルゴム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02725199
品番
M/58308/01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●パッド径:40mm●パッドタイプ:フラット●パッド材質:ニトリルゴム●メーカーシリーズ:M/58300●保持力:86N●IMI Norgren M / 58000 シリーズフラット吸引カップは、柔軟な素材に対して最小限の動作が必要な場合に最適です。レベル補償器付き垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタを備えています。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-10 → 70 ° C 直径:40 mm 材質 - エラストマ:ニトリルゴム