曜日別特売
R30-3000902 六角スペーサー 本体高さ9mm ねじ付き六角真鍮スペーサ HARWIN 02725427

六角スペーサー 本体高さ9mm ねじ付き六角真鍮スペーサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード02725427品番R30-3000902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●タイプ:ねじ付き六角真鍮スペーサ●本体高さ:9mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする