内容量1セット(14個)
仕様●メモリサイズ:16kbit●構成:2 K x 8ビット●インターフェースタイプ:パラレル●データバス幅:8bit●最大ランダムアクセス時間:150ns●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PCDIP●ピン数:24●寸法:34.8 x 18.34 x 8.89mm●長さ:34.8mm●幅:18.34mm●高さ:8.89mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作温度 Max:+70 ℃●ワード数:2Kbit●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。
注文コード02725470
品番M48T02-150PC1