筐体 OKW 150 x 200 x 62.8mm ABS樹脂

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02725637 品番A0620107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様●材質:ABS樹脂●奥行き:150 mm●幅:200 mm●高さ:62.8 mm●外形寸法:150 x 200 x 62.8mm●傾斜フロント:あり●色:白●シリーズ:Comtec●人間工学に基づくCOMTEC傾斜フロントエンクロージャ. OKW COMTECエンクロージャは、キーパッドの取り付けに最適な、人間工学に基づく傾斜フロントを備えています。 用途には、データ収集端末、通信デバイス、アクセス制御、セキュリティ、医療、ラボ、健康、及びPOSシステムなどがあります。. モダンで人間工学に基づくキーパッドエンクロージャ 容易なデータ入力を可能にする10°傾斜のフロント部 7つのサイズがあり、便利な製品 デスクトップ型電子機器及び壁面取り付け電子機器に最適 バージョンI - バッテリ収納部ふたなし バージョンII - バッテリ収納部ふたあり バージョンIIのケース用のねじ込みバッテリクレードルは別売 2本のセルフタッピングねじで組み立てが簡単 メンブレンキーパッド又はラベル用の上部の凹型 基板用の内部取り付けピラー コネクタやスイッチを取り付けるためのフラットなリアセクション ABS (UL94HB) 製 IP40保護 オフホワイトRAL9002及びブラックRAL9005をご用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする