電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:2Ω 100W 許容差:±10% D100K2R0E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02725655 品番D100K2R0E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様●抵抗:2Ω●許容差:±10%●定格電力:100W●温度係数:±260ppm/℃●終端スタイル:はんだ●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:210●寸法:19.1 x 165.1mm●直径:19.1mm●長さ:165.1mm●動作温度 Min:+25℃●取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする