不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(14個) 仕様●メモリサイズ:16kbit●構成:2 K x 8●インターフェースタイプ:パラレル●データバス幅:8bit●最大ランダムアクセス時間:150ns●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PCDIP●ピン数:24●寸法:34.8 x 18.34 x 8.89mm●長さ:34.8mm●幅:18.34mm●高さ:8.89mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作温度 Max:+70 ℃●1ワード当たりのビット数:8bit●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。 注文コード02725820 品番M48T12-150PC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メモリサイズ:16kbit●構成:2 K x 8●インターフェースタイプ:パラレル●データバス幅:8bit●最大ランダムアクセス時間:150ns●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PCDIP●ピン数:24●寸法:34.8 x 18.34 x 8.89mm●長さ:34.8mm●幅:18.34mm●高さ:8.89mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作温度 Max:+70 ℃●1ワード当たりのビット数:8bit●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする