仕様●抵抗:250Ω●許容差:±10%●定格電力:100W●温度係数:±260ppm/℃●終端スタイル:ラジアル●取り付け仕様:ボルト止め、ブラケット●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:D100●寸法:19.1 x 165.1mm●直径:19.1mm●長さ:165.1mm●構造:巻線℃●取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応