HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3153シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
02725899
品番
H3153-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●シリーズ:H3153●長さ:3.61mm●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:Gold, Gold over Nickel●定格電流:2A●結線方法:ピン, はんだ●ハウジング材質:真鍮●極数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応