仕様●高さ:22.1mm●幅:36.22mm●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:4●フェーズの数:1●奥行き:23.11mm●文字の高さ寸法:9.14 mm●精度:±1 %●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●シリーズ:ACM20●ACM20 - Four-FunctionAC電力計. ACM20シリーズAC電力計は、電源を搭載する機器の最も重要な測定値、すなわち電圧、電流、アクティブな電力(ワット)、力率を表示します。 前面パネルのセレクタスイッチには、4種パラメータのいずれかに対する固定読み取りと、4種すべてを循環する連続読み取りの2種類のモードがあります。 ミニチュアのサイズは、UPS電源、電源ストリップ、実験室の設備、代替エネルギー、AC電源の精密なモニタリングを要するその他の製品に最適です。. 4ファンクションAC電源メータ 9.2 mmの大型で明るい赤色LEDディスプレイ AC電圧、電流、ワット、力率(又はヘルツ)を表示 表示モード: 連続自動循環と固定の2種類 複雑な電圧と電流の波形のTrue-RMS読み取り 異なるバージョンが利用可能: - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3595 823-3595 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3586 823-3586 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3592 823-3592 - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3598 823-3598 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3589 823-3589 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3602 823-3602 電流トランス内蔵で簡単に設置可能 ユニバーサル、85〜264 V ac (47〜63 Hz)の動作範囲 一体型のポリカーボネートハウジングは 0U 及び 1U ラックに適合 表面実装デザインがパネル表面に占めるスペースは最小限
RoHS指令(10物質対応)対応