水平ボードアセンブリ nVent SCHROFF ラック取り付け スチール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02726215 品番20860-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●タイプ:シャーシ●併用可能製品:ラック取り付け●材質:スチール●量:1●寸法:340mm●シリーズ:MultipacPRO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする